BRAND
BRANDの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
BRANDの ピペット/ピペッター/スポイト
BRANDの ピペット
メスピペット 極太大穴 クラスB
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55279369
品番
27107
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
●容量:1mL●1目盛:0.01mL●許容誤差:±0.02mL●穴径:約2mm●全長:360mm●仕様補足:極太大穴クラスB●綿栓止め付き
アズワン品番
65-5705-42