BRAND
BRANDの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
BRANDの スプレーボトル
スプレー ハンディ型 HDPE
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●容量:400mL●底径×高さ:80×200mm●スプレー本体の口径:21mm
注文コード
55279588
品番
144180
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端のノズルを回すことで、噴霧状態を調節できます。
仕様
●容量:400mL●底径×高さ:80×200mm●スプレー本体の口径:21mm
アズワン品番
65-5705-92
危険物の類別
非危険物