UVディスポセル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 55279606 品番 759230
参考基準価格(税別)¥9,830 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

個装タイプはDNase、RNase、DNAフリー。

仕様●内寸:10×10×45Hmm●容量範囲:70〜550μL●中心高さ:15mm●測定範囲:220〜900nm●標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm●本体寸法:12.5×12.5×45Hmm アズワン品番65-5705-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする