BRAND
BRANDの 分析・環境・測定器具
BRANDの 分光光度計
BRANDの 分光光度計セル
UVディスポセル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55279615
品番
759210
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
個装タイプはDNase、RNase、DNAフリー。
仕様
●内寸:10×10×45Hmm●容量範囲:70〜850μL●中心高さ:8.5mm●測定範囲:220〜900nm●標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm●本体寸法:12.5×12.5×45Hmm
アズワン品番
65-5705-98