こぼし口付バケツ PP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55279649 品番 72378
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。

仕様●容量:15L●高さ:340mm●仕様:内側底面はフラット/目盛り間隔は1リットルづつ。●底面内径:200mm●底面外径:215mm●口最大径:約353mm アズワン品番65-5706-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする