BRAND
BRANDの ガラス・樹脂・金属容器
BRANDの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
BRANDの ポリタンク/扁平缶
こぼし口付バケツ PP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55279658
品番
72376
参考基準価格(税別)
¥7,940
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。
仕様
●容量:12L●高さ:300mm●仕様:内側底面はフラット/目盛り間隔は1リットルづつ。●口外径:約300Φ●口外径(注ぎ口含む):約350Φ●底面内径:180mm●底面外径:200mm
アズワン品番
65-5706-23