ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
ティープレートミニラバーベルト TPE-5075シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
55279834
品番
TPE-5075W
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減
2段階でベルトの長さを調整可能
組ねじは付属のワッシャーで簡単に取付・取外可能
仕様
●サイズ:プレート/75×50mm、ベルト/25×350×3mm●取付範囲:1つ目の穴/壁から100mmまで、2つ目の穴/壁から150mmまで●耐荷重:約200kg/1セット●カラー:ホワイト●材質:プレート/スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト/エチレンポリプロピレンゴム、組ねじ/アルミ、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●セット内容:プレート/4個、組ねじ/4個、ラバーベルト/2本、アルコールパッド/2枚、予備ワッシャー/1枚●プレート厚:1.6mm
アズワン品番
65-5707-90