ティーエフサービス
ティーエフサービスの 転倒防止用品
ティーエフサービスの 転倒防止金具
イーガード Fフックタイプ(樹脂バックル) EGHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55279850
品番
EGH-18FORGR
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置
バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
仕様
●サイズ:Fフック:40×28×16×(厚さ)2mm、ベルト幅/25mm、ベルト厚/1.3mm●カラー:グレー●取付範囲:〜1800mm●耐荷重:約100kg/1本
アズワン品番
65-5708-21