カラーパッキン付吊り下げ式ステンレス密閉容器 赤色 CTB-DREシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55280157 品番 CTB-DRE-33
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(シリコンパッキンは食品衛生法に適合しています。)
持ち運びに便利なつる取手です。
万が一破片が混入しても発見しやすい色付きです。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。

仕様●容量:25L●重量:4.2kg●寸法:Φ330mm×H330mm●材質●▼容器:SUS304●▼カラーパッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)●表面処理:内外面バフ研磨●クリップ数:4つ アズワン品番65-5708-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする