曜日別特売
- ラミネートフィルム100μ A3サイズ フジテックス 55280410

- ラミネートフィルム100μ A3サイズ フジテックス 55280410
- ラミネートフィルム100μ A3サイズ フジテックス 55280410
- ラミネートフィルム100μ A3サイズ フジテックス 55280410

ラミネートフィルム100μ A3サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(10箱×100枚)アズワン品番65-5710-40注文コード55280410品番-
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

アズワン品番65-5710-40仕様●A3サイズ幅303×高さ426mm●厚み:100μ●材質:PET/PE/EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする