- ラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプ フジテックス 55280699

- ラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプ フジテックス 55280699
- ラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプ フジテックス 55280699
- ラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプ フジテックス 55280699

ラミネートフィルム100μ A4サイズ長辺シールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1ケース(2箱×100枚)
内容量1ケース(2箱×100枚)注文コード55280699品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

アズワン品番65-5709-15仕様●A4サイズ幅216×高さ303mm●厚み:100μ●材質:PET/PE/EVA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする