曜日別特売
ABR-22W-02 オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282108

ABR-22W-02 オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282108
ABR-22W-02 オンアイス アルミブロック ABRシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282108

オンアイス アルミブロック ABRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55282108品番ABR-22W-02
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

PCRの前処理用にも適しています。
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。
チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。
丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。
安心の日本国内製造品です。
PCR用8連チューブ(0.1/0.2mL)も使用できます。

仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工アズワン品番65-5711-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする