オンアイス アルミブロック ABRシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55282117 品番 ABR-2-50
参考基準価格(税別)¥24,570 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。
チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。
丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。
安心の日本国内製造品です。
50mL遠沈管用です。

仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:40×80×85●穴数・穴形状:[50mL]2本・コニカル●穴の深さmm:80●穴寸法mm:Φ29.4●アルマイト加工 アズワン品番65-5711-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする