オンアイス アルミブロック ABRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55282126 品番 ABR-6-15
参考基準価格(税別)¥38,950 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。
チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。
丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。
安心の日本国内製造品です。
15mL遠沈管用です。

仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:60×90×85●穴数・穴形状:[15mL]6本・コニカル●穴の深さmm:82、●穴寸法mm:Φ16.7●アルマイト加工 アズワン品番65-5711-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする