曜日別特売
AB-12M-05 オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282144

AB-12M-05 オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282144
AB-12M-05 オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282144
AB-12M-05 オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 55282144

オンアイス アルミブロック 小型タイプ ABシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-5711-79
内容量1個注文コード55282144品番AB-12M-05
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

持ち運びに便利な小型サイズです。
通常タイプ/大型タイプのサブブロックにも適しています。
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。
チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。
安心の日本国内製造品です。

仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:30×85×30●穴数・穴形状:[0.5mL]12本・コニカル●穴の深さmm:22●穴寸法mm:Φ8●アルマイト加工アズワン品番65-5711-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする