アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト08
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23〜23.5
アズワン品番
65-5711-88
注文コード
55282169
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
甲部分が大きく開く
アッパーは伸縮素材
クッション性、屈曲性に優れたアウトソール
脱ぎ履きをサポートする指リング
材質
甲材:ゴムスポンジ、底材:合成底
サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
約140 (23.0〜23.5cm)
足幅
3E
アズワン品番
65-5711-88