タウニークラブ2WAY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズL サイズ(cm)24.5〜25 アズワン品番65-5711-95 注文コード55282239 品番-
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズ・アズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ性のあるニット素材アッパー
クッション性のあるアウトソール
アッパー素材はラメ入り
かかとを踏めばサボ風な2WAY仕様
ウェーブインソール採用で足裏に心地よくクッション性にも優れている

材質甲材:合成繊維、底材:合成底 サイズL サイズ(cm)24.5〜25 標準質量(g/片足)約170 (M) 足幅3E アズワン品番65-5711-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする