アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
タウニークラブ2WAY
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
S
サイズ(cm)
22.5〜23
アズワン品番
65-5711-93
注文コード
55282248
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストレッチ性のあるニット素材アッパー
クッション性のあるアウトソール
アッパー素材はラメ入り
かかとを踏めばサボ風な2WAY仕様
ウェーブインソール採用で足裏に心地よくクッション性にも優れている
材質
甲材:合成繊維、底材:合成底
サイズ
S
サイズ(cm)
22.5〜23
標準質量(g/片足)
約170 (M)
足幅
3E
アズワン品番
65-5711-93