デジタルマスフローコントローラー流量(空気) F4Qシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55282388 品番 F4Q9200B6TN100000
参考基準価格(税別)¥410,000 販売価格(税込) ¥450,780
販売価格(税別)
409,800

短納期!
高速応答×低圧損×高精度×視認性
流量制御の課題を解決いたします。
水平取付、垂直取付が可能
ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタンの測定可能。

仕様●サイズ:縦90×横50×高さ130mm●流量範囲:0.002〜0.2L/min●SUSモデル●計測対象気体:空気/窒素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A(45MJ/m3)・メタン・プロパン・ブタン●計測精度:±1%SP(40≦流量≦100%)、±0.4%FS(1≦流量≦40%)●耐圧:1MPa●消費電流:300mA最大●電源:DC24V●ネジ接続:Rc1/4●Oリング材質:フッ素ゴム●動作範囲:-10〜60℃●デジタル入出力:3点ずつ アズワン品番65-5712-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする