曜日別特売
F4Q0002B6TN100000 デジタルマスフローコントローラー流量(空気) F4Qシリーズ azbil(旧:山武) 55282415

F4Q0002B6TN100000 デジタルマスフローコントローラー流量(空気) F4Qシリーズ azbil(旧:山武) 55282415
F4Q0002B6TN100000 デジタルマスフローコントローラー流量(空気) F4Qシリーズ azbil(旧:山武) 55282415
F4Q0002B6TN100000 デジタルマスフローコントローラー流量(空気) F4Qシリーズ azbil(旧:山武) 55282415
F4Q0002B6TN100000 デジタルマスフローコントローラー流量(空気) F4Qシリーズ azbil(旧:山武) 55282415

デジタルマスフローコントローラー流量(空気) F4Qシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-5712-86
内容量1個注文コード55282415品番F4Q0002B6TN100000
参考基準価格(税別)¥410,000販売価格(税込)¥450,780
販売価格(税別)
409,800

短納期!
高速応答×低圧損×高精度×視認性
流量制御の課題を解決いたします。
水平取付、垂直取付が可能
ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス17A・メタン・プロパン・ブタンの測定可能。

仕様●サイズ:縦90×横50×高さ130mm●流量範囲:0.02~2L/min●SUSモデル●計測対象気体:空気/窒素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A(45MJ/m3)・メタン・プロパン・ブタン●計測精度:±1%SP(15≦流量≦100%)、±0.15%FS(1≦流量≦15%)●耐圧:1MPa●消費電流:300mA最大 DC24V●ネジ接続:Rc1/4●Oリング材質:フッ素ゴム●動作範囲:-10~60℃●デジタル入出力:3点ずつアズワン品番65-5712-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする