azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
デジタル指示調節計 直流電圧・電流 C1M C1シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55282440
品番
C1MTV0LA0100
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
高速応答
従来機器SDC15からの置き換えが容易
仕様
●サイズ:縦48×横48×奥行き65mm●電圧パルス出力●直流電圧/直流電流入力●イベント出力:3点●サンプリング周期:50〜500ms(設定にて変更可能)●使用周囲温度-10〜+55℃●電源電圧:AC100〜240V 50/60Hz●消費電力:8VA以下●構造:IP66●質量:130g
アズワン品番
65-5713-08