ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 入浴関連
ダンロップ ホームプロダクツの 入浴介助用品
ダンロップ ホームプロダクツの 入浴介助用サンダル
粉なしニトリル極うす手袋 100枚×20箱入 ブルー NS-480シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20箱×100枚)
仕様
●サイズ:M●全長:240mm●厚み:70μm●材質:ニトリルゴム●左右兼用
注文コード
55282607
品番
NS-480
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
広い用途の作業に対応するスタンダードモデル
仕様
●サイズ:M●全長:240mm●厚み:70μm●材質:ニトリルゴム●左右兼用
アズワン品番
65-5713-46