ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 入浴関連
ダンロップ ホームプロダクツの 入浴介助用品
ダンロップ ホームプロダクツの 入浴介助用サンダル
粉なしニトリル極うす手袋 200枚×15箱入 ホワイト NZ-4430シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15箱×200枚)
仕様
●サイズ:M●全長:240mm●厚み:60μm●材質:ニトリルゴム●左右兼用
注文コード
55282668
品番
NZ-4430
参考基準価格(税別)
¥33,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指先の細かな作業に優れた超極うすタイプ
仕様
●サイズ:M●全長:240mm●厚み:60μm●材質:ニトリルゴム●左右兼用
アズワン品番
65-5713-50