AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の ガラス・樹脂・金属容器
AG(赤川器物製作所)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
AG(赤川器物製作所)の カップ/シャーレ/プレート
ツマミ付き ステンレス丸型ポット 蓋のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55282765
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ツマミ付きステンレス丸型ポット用の蓋
12cm用。
仕様
●材質:18-8●外径:133mm●内径:129mm●高さ:14mm
アズワン品番
65-5714-74