NT
NTの 溶接面・遮光メガネ
NTの 遮光シールド(防災面)
NTの 防災面かぶり型
防災面 318型 クリアー ヘルメット取付型 Wプレート付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55285248
品番
NT-318CW
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
直接着用型防災面
用途
この保護面は作業中に飛来物などから顔面を保護するために用いる面で使用目的、作業内容に応じて選んで下さい。
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
内 クリアー/外G9
質量(g)
265
寸法(高さH×幅W)(mm)
内角平面:215×300、外平面:105×160
装着方式
ギアバンド式
注意
※熱現場での作業は短時間使用にして下さい。高温、長時間使用は変形の恐れががあります。
※この防災面は溶接・溶断作業、まぶしい光のもとでの作業、レーザー光による作業など、しゃ光用には使用しないで下さい。
※X線、その他の放射線、有害光線やレーザー光線に対して眼を保護する性能を持っていません。視力の低下や喪失を招く危険がありますので用途に適した保護面を使用して下さい。
※スポーツ、レジャー、娯楽(射撃)などの目的では使用しないで下さい。