スターカット工業
スターカット工業の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
スターカット工業の 防錆潤滑スプレー
水溶性防錆剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
55285476
品番
SRP-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
用途
鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用)
色
淡黄褐色透明
タイプ
水溶性
荷姿
ロイヤル缶
pH
9.4
危険物の類別
非危険物
添加量
1.0〜5.0%
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500