スターカット工業
スターカット工業の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
スターカット工業の 防錆潤滑スプレー
水性特殊潤滑剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
55285537
品番
MO-555-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
有機モリブデン・テフロンの固形成分が高潤滑能力を発揮します。水性なので容易に水洗浄が可能です。難加工金属にも優れた潤滑性能を発揮します。
用途
タップ・リーマなどの重切削、塑性加工。難加工金属
色
淡黄色縣濁
タイプ
水性
荷姿
パックインボックス
危険物の類別
非危険物
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500