NEWスーパーガードマスク 1ケース(50枚/箱×36箱入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36箱×50枚) 注文コード 55285538 品番 -
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

口もと吸収性のやわらか素材を使用!マスク内部の湿気を吸収して、長時間使用しても、つけごごち快適!
不織布の立体三層構造フィルタ使用のプリーツマスク。
99%フィルタ仕様。(一財)カケンテストセンター試験結果「フィルタ部捕集効率試験、BFE(バクテリア飛沫捕集効率)、VFE(ウィルス飛沫捕集効率)、花粉捕集効率」

仕様●マスクサイズ(mm):145×90●マスク表側:PPスパンボンド ●1ケース入数:50枚×36箱●マスク中:メルトブロー●マスク口元側:PPスパンボンド●耳ゴム溶着位置:口元側●ノーズバー:プラスティック(ポリエチレン) アズワン品番65-5719-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする