個包装つけごごち快適マスク 1ケース(30枚/箱×48箱入)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(48箱×30枚) 注文コード 55285565 品番 -
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

1枚ずつの個包装タイプなので色々な生活シーンで便利!呼吸ラクラク!立体プリーツ加工。耳が痛りにくい約2倍の幅広のやわらか耳ひも(メーカー比)のつけごごち快適マスク。
不織布の立体三層構造フィルタ使用のプリーツマスク。
個包装なので家族でシェアでき、外出時の予備としても便利!家庭内の備蓄にも適しております。
99%フィルタ仕様。(一財)カケンテストセンター試験結果「フィルタ部捕集効率試験、BFE(バクテリア飛沫捕集効率)、VFE(ウィルス飛沫捕集効率)、花粉捕集効率」

仕様●マスクサイズ(mm):175×90●マスク表側:PPスパンボンド●1ケース入数:30枚×48箱●マスク中:メルトブロー●マスク口元側:PPスパンボンド●耳ゴム溶着位置:口元側●ノーズバー:プラスティック(ポリエチレン) アズワン品番65-5720-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする