エアージェイ
透明ディスク&メッシュトップ ツインタッチペン ATP-DISKシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55285608
品番
ATP-DISK BK
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュタイプ/クリアディスクタイプ2種類のペン先搭載のツインタッチペン。
滑るようにスラスラ描ける クリアディスクタッチペン。
耐久性に優れ、反応の良いソフトタッチ仕様メッシュトップタッチペン。
仕様
●対応機種:静電式タッチパネル搭載の各種スマートフォン、タブレット●材質:本体/アルミニウム合金・銅、ペン先/導電プラスチック・バネ鋼・導電性繊維・シリコンゴム●サイズ:本体直径/9mm、長さ/約125mm●重量:約10.5g
アズワン品番
65-5720-20