イチネンTASCO
イチネンTASCOの 冷媒関連
イチネンTASCOの カーエアコンガス/オイル
イチネンTASCOの エアコンオイル/添加剤
チャージングホース(アンモニア用) TA134AMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55285730
品番
TA134AM-366
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●仕様・3/8″フレア●両端鉄ローレット●常用圧力:3.5MPa●破壊圧力:17.2MPa●長さ(cm):366
アズワン品番
65-5722-26
危険物の類別
非危険物