アンティN 風呂椅子角CL untシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:209×350×245mm●重量:695g●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:シルバーピンク 注文コード55285809 品番untSP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
シンプルだけど、リッチに。輝きスタイル。かび、ぬめり防止加工を施していますので日々のお掃除も簡単です。他ではなかなかみかけない、存在感高いカラーバリエーションで、大人のさりげないこだわりを演出します。脚に滑り止めのゴムがついていますので滑りにくく安心です。

仕様●サイズ:209×350×245mm●重量:695g●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:シルバーピンク アズワン品番65-5723-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする