アンティN 風呂椅子角HK untシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:288×366×280mm●重量:920g●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:ブラウン 注文コード55285836 品番untBr
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
バスルームに、そっと映える輝き感。カラーは、上品で美しい、シックな色合いです。カビ、ぬめり防止加工が、施されていますので日ごろのお手入れが簡単です。脚の部分に4箇所のすべり止めのゴムが付いていますので、すべりにくく安心です。

仕様●サイズ:288×366×280mm●重量:920g●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:ブラウン アズワン品番65-5723-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする