フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
工業用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55285869
品番
FA-3
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ノーパンクタイヤ仕様のFA-3型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。
用途
搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本
質量(kg)
19.5
車輪径(Φmm)
約330
高さ(mm)
1220
奥行(mm)
540
車輪
ノーパンク
車幅(mm)
900
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。