フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
工業用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55285878
品番
FA-H
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
FA-3型をベースに、取り外し可能な仕切版を設置したハンドカーです。
仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途
積載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本
幅(mm)
仕切板:約230
質量(kg)
24
車輪径(Φmm)
約330
高さ(mm)
仕切板:約1220
奥行(mm)
540
厚さt(mm)
仕切板:1.6
車輪
ノーパンク
車幅(mm)
900
車高(mm)
1220
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。