フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
工業用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55285887
品番
FG
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
26インチサイズの大径ノーパンクタイヤを使用。長いハンドルと相まって荒れた路面での運搬もバランスよく、安定した運搬が可能です。
用途
搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本
質量(kg)
35
車輪径(Φmm)
660
高さ(mm)
1410
奥行(mm)
660
車輪
ノーパンク
車幅(mm)
900
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。