フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
工業用運搬車 FG-H型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55285896
品番
FG-H
参考基準価格(税別)
¥102,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
FG型の未整地の現場作業性能をプラスして、取り外し可能な仕切板を設置したハンドカーです。仕切板によりアセチレン事故から酸素容器を守ります。
用途
搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本
幅(mm)
仕切板:約230
質量(kg)
39.5
車輪径(Φmm)
660
高さ(mm)
仕切板:約1220
奥行(mm)
660
厚さt(mm)
仕切板:1.6
車輪
ノーパンク
車幅(mm)
900
車高(mm)
1410
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。