フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
工業用運搬車 FEアセチレン兼用型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55285914
品番
FE-A
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。
用途
搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本
質量(kg)
14
車輪径(Φmm)
330
高さ(mm)
1430
奥行(mm)
540
車輪
ノーパンク
車幅(mm)
560
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。