アンティN 風呂椅子HL untシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:335×353×303mm●重量:1.33kg●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:シルバーブルー 注文コード55285915 品番untSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
シンプルだけど、リッチに。輝きスタイル。かび、ぬめり防止加工を施していますので日々のお掃除も簡単です。他ではなかなかみかけない、存在感高いカラーバリエーションで、大人のさりげないこだわりを演出します。低い風呂イスでは立ち座りがしにくい方にお勧めします。※座面の高さは32cmです。

仕様●サイズ:335×353×303mm●重量:1.33kg●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:シルバーブルー アズワン品番65-5723-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする