フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
工業用運搬車 炭酸ガス30kg用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55285923
品番
FE-CO2
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
炭酸ガス30kg用のシンプルで頑強な運搬車です。 重量のある炭酸ガスボンベの運搬に耐えられるようメインパイプに補強をプラスして剛性をアップしました。
用途
積載可能容器:炭酸ガス30kg×1本積
質量(kg)
13
車輪径(Φmm)
330
高さ(mm)
1430
奥行(mm)
540
車輪
ノーパンク
車幅(mm)
560
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。