アンティN 風呂椅子HL untシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:335×353×303mm●重量:1.33kg●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:シルバー 注文コード55285940 品番unt-S
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
バスルームに、そっと映える輝き感。カラーは、上品で美しい、シックな色合いです。カビ、ぬめり防止加工が、施されていますので日ごろのお手入れが簡単です。低い風呂いすでは立ち座りがしにくいと思われている方にお勧めいたします。※座面の高さは32cmです。

仕様●サイズ:335×353×303mm●重量:1.33kg●材質:本体・ポリプロピレン/ゴム部・EVA樹脂●カラー:シルバー アズワン品番65-5723-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする