フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
工業用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55285948
品番
FE130
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
FE型に安定性を持たせるため、自在式車輪を1個(ストッパー付)加設した1本積み運搬車です。
用途
搭載可能容器:酸素など7000L×1本
質量(kg)
21
車輪径(Φmm)
主タイヤ250×2個、副タイヤ100×1個
高さ(mm)
1300
奥行(mm)
1200
車輪
キャスター
車幅(mm)
500
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。