アンティN 手桶S untシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:154×139×262mm●重量:142g●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー 注文コード55285967 品番untGr
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
折り返しがない、スッキリとした形と持ち手の部分をコンパクトに設計した軽めの手桶です。
バスルームに、そっと映える輝き感。カラーは、上品で美しい、シックな色合いです。カビ、ぬめり防止加工が、施されていますので日ごろのお手入れが簡単です。

仕様●サイズ:154×139×262mm●重量:142g●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー アズワン品番65-5723-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする