フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
プロパン用運搬車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55286009
品番
FB20
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
プロパンガス20kgボンベ1本用ハンドカーです。ボンベに手をかけることなく積めるので、簡単にハンドカーに搭載でき、楽に移動が行えます。10kgボンベもご使用いただけます。
用途
搭載可能容器:LPG20kg
質量(kg)
12
車輪径(Φmm)
370
高さ(mm)
1090
奥行(mm)
460
車輪
エアータイヤ
車幅(mm)
610
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。