アンティN 湯桶角 untシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:97×260×260mm●重量:235g●材質:ポリプロピレン●カラー:ブラウン 注文コード55286010 品番untBr
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
バスルームに、そっと映える輝き感。カラーは、上品で美しい、シックな色合いです。カビ、ぬめり防止加工が、施されていますので日ごろのお手入れが簡単です。通常の丸い形でなく、ありそうでなかなか見かけない四角の形が使いやすいと好評です。

仕様●サイズ:97×260×260mm●重量:235g●材質:ポリプロピレン●カラー:ブラウン アズワン品番65-5723-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする