フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
医療用運搬車 7000LX1本積み用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55286018
品番
FK7000-1
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンWバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ65mmも新設しました。
用途
搭載可能容器:酸素7000L 1本積み
質量(kg)
12.5
車輪径(Φmm)
200×2個、65×2個
高さ(mm)
1210
奥行(mm)
950
車輪
ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付)
車幅(mm)
460
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。