車輪が 4輪になりました
フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
医療用運搬車 1500L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55286036
品番
FK1500-1
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
小型容器1500Lを安定して運搬できるハンドカーです。新たに補助輪機能キャスターがストッパー付になりました。
車輪径(Φmm)
125×2個、65×2個
奥行(mm)
860
収納本数(本)
1
車幅(mm)
330
用途
搭載可能容器:酸素1500L
質量(kg)
7
高さ(mm)
1030
車輪
ゴムタイヤ(ノーパンク)、ゴムキャスター(ストッパー付)
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。