フジ
フジの 運搬機器
フジの 運搬車輛機器
フジの ボンベ運搬車
ステンレス運搬車 SUS型 1本積み用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55286063
品番
FK1500-1-SUS
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
本体及びクサリなど、主な部分にステンレスを使用した防塵防錆効果を高めました。新たに中段にも容器受けとクサリを増設。ボンベのより安全な移動・運搬が可能です。
車輪径(Φmm)
125×2個、副車輪75×3個
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
850
車輪
ウレタンタイヤ、ナイロンキャスター
車幅(mm)
350
用途
搭載可能容器:酸素 1本積み
質量(kg)
7
搭載容器数
酸素1500L 1本積み
注意
※ボンベ容器は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。