曜日別特売
untBr アンティN 洗面器角 untシリーズ シンカテック 55286125

アンティN 洗面器角 untシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:86×306×306mm●重量:220g●材質:ポリプロピレン●カラー:ブラウン注文コード55286125品番untBr
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
バスルームに、そっと映える輝き感。カラーは、上品で美しい、シックな色合いです。カビ、ぬめり防止加工が、施されていますので日ごろのお手入れが簡単です。通常の丸い形でなく、ありそうでなかなか見かけない四角の形です。高さが浅めですので、手桶と一緒にご利用いただくとよりが使いやすいかと思います。

仕様●サイズ:86×306×306mm●重量:220g●材質:ポリプロピレン●カラー:ブラウンアズワン品番65-5723-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする