アンティN 洗面器SX untシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:101×318×318mm●重量:278g●材質:ポリプロピレン●カラー:ホワイト 注文コード55286229 品番unt-W
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

バスルームに、そっと映える輝き感。
アンティシリーズはメーカー独自の製法でパールのような輝きにしあげたバスシリーズです。
カラーは、上品で美しい、シックな色合いです。
カビ、ぬめり防止加工が、施されていますので日ごろのお手入れが簡単です。

仕様●サイズ:101×318×318mm●重量:278g●材質:ポリプロピレン●カラー:ホワイト アズワン品番65-5723-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする